Eriks
TESA

TESA Adhésif de protection de surface UV 4438 bleu 50mx19mm

  • ERIKS:23331438
  • Fabricant:4005800150753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La combinaison d'un support imprégné et d'une résistance élevée aux UV facilite les multiples séances de travail avec une seule pose d'adhésif. L'adhésif convient tout particulièrement aux travaux de rénovation, par exemple la peinture extérieure, la rénovation de façades ou la protection à la chaleur. tesa® 4438 est spécialement adapté pour coller sur des peintures acryliques diluées à l'eau. Le produit peut être utilisé comme adhésif de protection pendant le transport ou le stockage de surfaces de valeur. tesa® 4438 répond aussi aux demandes de masquage à court terme pendant la soudure ou autres travaux à haute température.
Ajouter à la liste

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,52 €

-

16+

8,28 €

13.00%

32+

8,00 €

16.00%

48+

7,71 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4438
Série
Tesakrepp® 4438
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.167 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Couleur
Bleu