Eriks
TESA

TESA Adhésif de papier de masquage très perfomant 4318 160° 50mx50mm

  • ERIKS:23331254
  • Fabricant:4042448012210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4318 est un adhésif de masquage papier finement crêpé et souple, convenant particulièrement aux exigences pointues des travaux de peinture (peintures base aqueuse ou avec solvants) suivis de passage en étuve.
Ajouter à la liste

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,35 €

-

36+

10,74 €

13.00%

72+

10,37 €

16.00%

108+

10,00 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4318
Série
Tesakrepp® 4318
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.17 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Résistant à la température jusq'à
160 °C