Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage spécial pour applications de sablage 4432 50mx25mm

  • ERIKS:23331417
  • Fabricant:4042448106575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4432 est un adhésif de masquage spécial avec un support papier robuste, résistant et stabilisé et une masse adhésive au fort pouvoir d'adhésion. Grâce à son support papier résistant, tesa® 4432 est utilisé comme pochoir pour le sablage sur verre, miroirs et pierre; temps moyen normal (6 sec./4 bar).
Ajouter à la liste

21,38 €/ Unitéhors TVA

25,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,38 €

-

6+

18,60 €

13.00%

12+

17,96 €

16.00%

18+

17,32 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4432
Série
Tesakrepp® 4432
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.33 mm
Matériau
Papier lisse
A double face
Non
Couleur
Brun clair