Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier très performant 4330 160° 50mx25mm

  • ERIKS:23331330
  • Fabricant:4005800021954
Image 1
tesa® 4330 is a finely crêped, flexible, moisture resistant masking tape with a high tensile strength.
Ajouter à la liste

7,34 €/ Unitéhors TVA

8,88 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,34 €

-

72+

6,39 €

13.00%

144+

6,17 €

16.00%

216+

5,95 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4330
Série
Tesakrepp® 4330
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.175 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Résistant à la température jusq'à
140 °C