Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier très performant 4330 160° 50mx15mm

  • ERIKS:23331328
  • Fabricant:4005800022913
Image 1
tesa® 4330 is a finely crêped, flexible, moisture resistant masking tape with a high tensile strength.
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,73 €

-

120+

4,12 €

13.00%

240+

3,97 €

16.00%

360+

3,83 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4330
Série
Tesakrepp® 4330
Largeur
15 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.175 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Résistant à la température jusq'à
140 °C