Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier très performant 4330 160° 50mx100mm

  • ERIKS:23331336
  • Fabricant:4005800031939
Image 1
tesa® 4330 is a finely crêped, flexible, moisture resistant masking tape with a high tensile strength.
Ajouter à la liste

29,37 €/ Unitéhors TVA

35,54 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,37 €

-

18+

25,55 €

13.00%

36+

24,67 €

16.00%

54+

23,79 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4330
Série
Tesakrepp® 4330
Largeur
100 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.175 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Résistant à la température jusq'à
140 °C