Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier tous usages 4323 50mx9mm

  • ERIKS:23331278
  • Fabricant:4005800031618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4323 est un adhésif de masquage papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Ajouter à la liste

1,39 €/ Unitéhors TVA

1,68 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,39 €

-

192+

1,21 €

13.00%

384+

1,17 €

16.00%

576+

1,13 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4323
Série
Tesakrepp® 4323
Largeur
9 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.38 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non