Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier tous usages 4323 50mx12mm

  • ERIKS:23331279
  • Fabricant:4005800035104
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4323 est un adhésif de masquage papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Ajouter à la liste

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

170 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,02 €

-

144+

0,89 €

13.00%

288+

0,86 €

16.00%

432+

0,83 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4323
Série
Tesakrepp® 4323
Largeur
12 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non