Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier souple finement crêpé 4324 50mx50mm

  • ERIKS:23331303
  • Fabricant:4042448099716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4324 is a finely crêped and wet resistant paper masking tape with good flexability and a high tensile strength.
Ajouter à la liste

57,18 €/ Unitéhors TVA

69,19 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57,18 €

-

18+

49,75 €

13.00%

36+

48,03 €

16.00%

54+

46,32 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4324
Série
Tesakrepp® 4324
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.28 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non