Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier souple finement crêpé 4324 50mx19mm

  • ERIKS:23331299
  • Fabricant:4042448099679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4324 is a finely crêped and wet resistant paper masking tape with good flexability and a high tensile strength.
Ajouter à la liste

10,39 €/ Unitéhors TVA

12,57 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,39 €

-

48+

9,04 €

13.00%

96+

8,73 €

16.00%

144+

8,42 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4324
Série
Tesakrepp® 4324
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non