Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet 4317 80° 50mx 50mm

  • ERIKS:23331248
  • Fabricant:4042448027887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le produit est fin et souple, c'est pourquoi il convient à tout type d'application de masquage ainsi qu'à des passages en étuve à des températures allant jusqu'à 80°C.
Ajouter à la liste

4,94 €/ Unitéhors TVA

5,98 €TVA incluse

216 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,94 €

-

36+

4,30 €

13.00%

72+

4,15 €

16.00%

108+

4,00 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4317
Série
Tesakrepp® 4317
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.14 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Résistant à la température jusq'à
80 °C
Couleur
Brun clair