Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet 4317 50mx19mm

  • ERIKS:23331241
  • Fabricant:4042448027672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le produit est fin et souple, c'est pourquoi il convient à tout type d'application de masquage ainsi qu'à des passages en étuve à des températures allant jusqu'à 80°C.
Ajouter à la liste

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,88 €

-

96+

1,64 €

13.00%

192+

1,58 €

16.00%

288+

1,52 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4317
Série
Tesakrepp® 4317
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.14 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Résistant à la température jusq'à
80 °C
Couleur
Brun clair