Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier finement crêpé 4329 80° 50mx38mm

  • ERIKS:23331319
  • Fabricant:4005800208508
Image 1
Le produit est fin et souple, c'est pourquoi il convient à tout type d'application de masquage ainsi qu'à des passages en étuve à des températures allant jusqu'à 70°C.
Ajouter à la liste

3,23 €/ Unitéhors TVA

3,91 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,23 €

-

48+

2,81 €

13.00%

96+

2,71 €

16.00%

144+

2,62 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4329
Série
Tesakrepp® 4329
Largeur
38 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Résistant à la température jusq'à
70 °C
Couleur
Jaune Néon