Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier finement crêpé 4329 80° 50mx25mm

  • ERIKS:23331317
  • Fabricant:4005800208461
Image 1
Le produit est fin et souple, c'est pourquoi il convient à tout type d'application de masquage ainsi qu'à des passages en étuve à des températures allant jusqu'à 70°C.
Ajouter à la liste

2,12 €/ Unitéhors TVA

2,57 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,12 €

-

72+

1,84 €

13.00%

144+

1,78 €

16.00%

216+

1,72 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4329
Série
Tesakrepp® 4329
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
Papier légèrement crêpé
A double face
Non
Résistant à la température jusq'à
70 °C
Couleur
Jaune Néon