Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier extrêmement étirable 4322 50mx30mm

  • ERIKS:23331272
  • Fabricant:4005800002410
Image 1
tesa® 4322 is a highly crêped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.
Ajouter à la liste

12,59 €/ Unitéhors TVA

15,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,59 €

-

60+

10,95 €

13.00%

120+

10,58 €

16.00%

180+

10,20 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4322
Série
Tesakrepp® 4322
Largeur
30 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.38 mm
Matériau
Papier fortement crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel résine
Couleur
Brun / Jaune