Eriks
TESA

TESA Adhésif de masquage papier extrêmement étirable 4322 50mx25mm

  • ERIKS:23331271
  • Fabricant:4005800002960
Image 1
tesa® 4322 is a highly crêped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.
Ajouter à la liste

10,49 €/ Unitéhors TVA

12,69 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,49 €

-

72+

9,13 €

13.00%

144+

8,81 €

16.00%

216+

8,50 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4322
Série
Tesakrepp® 4322
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.38 mm
Matériau
Papier fortement crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel résine
Couleur
Brun / Jaune