Eriks
TESA

TESA Adhésif de fermeture de cartons universel 4024 havana 66mx50mm

  • ERIKS:23330665
  • Fabricant:4042448029232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4024 is based on PP-carrier with a special water-based acrylic adhesive. High initial adhesive strength. Silent roll off. Excellent aging resistance. Can be used with all current dispensers and machines.
Ajouter à la liste

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,59 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,97 €

-

36+

2,58 €

13.00%

72+

2,49 €

16.00%

108+

2,41 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4024
Série
Tesapack® 4024
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.054 mm
Matériau
Film PP
A double face
Non
Adhésif
Acrylique
Adhésion/Acier
2.5 Ncm
Force de déchirure
140 %
Couleur
Brun