Eriks
TESA

TESA Adhésif de fermeture de cartons universel 4024 havana 100mx50mm

  • ERIKS:23330653
  • Fabricant:4005800104824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4024 is based on PP-carrier with a special water-based acrylic adhesive. High initial adhesive strength. Silent roll off. Excellent aging resistance. Can be used with all current dispensers and machines.
Ajouter à la liste

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,23 €

-

36+

3,68 €

13.00%

72+

3,55 €

16.00%

108+

3,43 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4024
Série
Tesapack® 4024
Largeur
50 mm
Longueur
100 m
Epaisseur
0.054 mm
Matériau
Film PP
A double face
Non
Adhésif
Acrylique
Adhésion/Acier
2.5 Ncm
Force de déchirure
140 %
Couleur
Brun