Eriks
TESA

TESA Adhésif de fermeture de cartons tous usages 4247 transparent 66mx150mm

  • ERIKS:23331091
  • Fabricant:4005800080906
Image 1
tesa ® 4247 est un ruban d'emballage basé sur un PVC-feuille arrière et un adhésif de caoutchouc naturel. Merci de tesa ® 4247 revêtement spécial est facile de se détendre et appropriée pour le traitement de la machine. Le processus de recyclage du carton ne sera pas bouleversé, comme l'a confirmé par les plus grands recycleurs et les usines de papier.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,31 €

-

12+

23,76 €

13.00%

24+

22,94 €

16.00%

36+

22,12 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4247
Série
4247
Largeur
150 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.053 mm
Matériau
PVC
A double face
Non
Couleur
Transparent