Eriks
TESA

TESA Adhésif de fermeture de cartons 4280 transparent 66mx48mm

  • ERIKS:23331113
  • Fabricant:4005800123795
Image 1
tesa® 4280 est un ruban auto-adhésif composé d'un film PP 25µm et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique. Le produit est disponible en 3 couleurs et présente un déroulement bruyant.
Ajouter à la liste

2,18 €/ Unitéhors TVA

2,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,18 €

-

36+

1,90 €

13.00%

72+

1,83 €

16.00%

108+

1,77 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4280
Série
Tesapack® 4280
Largeur
48 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.043 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Couleur
Transparent