Eriks
TESA

TESA Adhésif de fermeture de cartons 4089 transparent 66mx75mm

  • ERIKS:23330678
  • Fabricant:4005800091940
Image 1
tesa ® 4089 is based on a 28 µm PP carrier with a natural rubber adhesive . For manual or automatic closing of light and medium weight cardboard boxes. Easy roll off.
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

250 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,14 €

-

24+

3,60 €

13.00%

48+

3,48 €

16.00%

72+

3,35 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4089
Série
Tesapack® 4089
Largeur
75 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.046 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
2.2 Ncm
Résistance à la traction
43 Ncm
Force de déchirure
145 % %
Couleur
Transparent