Eriks
TESA

TESA Adhésif de fermeture de cartons 4089 transparent 66mx50mm

  • ERIKS:23330677
  • Fabricant:4005800082283
Image 1
tesa ® 4089 is based on a 28 µm PP carrier with a natural rubber adhesive . For manual or automatic closing of light and medium weight cardboard boxes. Easy roll off.
Ajouter à la liste

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,79 €

-

36+

2,43 €

13.00%

72+

2,34 €

16.00%

108+

2,26 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4089
Série
Tesapack® 4089
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.046 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
2.2 Ncm
Résistance à la traction
43 Ncm
Force de déchirure
145 % %
Couleur
Transparent