3,67 €/ Unitéhors TVA
4,44 €TVA incluse
Vendu par: 36Commande minimum: 36
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,22 € | - |
36+ | 3,67 € | 13.00% |
72+ | 3,54 € | 16.00% |
108+ | 3,42 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesapack® 4089 |
Série | Tesapack® 4089 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 100 m |
Epaisseur | 0.046 mm |
Matériau | PP |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2.2 Ncm |
Résistance à la traction | 43 Ncm |
Force de déchirure | 145 % % |
Couleur | Transparent |