2,68 €/ Unitéhors TVA
3,24 €TVA incluse
111 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,68 € | - |
36+ | 2,33 € | 13.00% |
72+ | 2,25 € | 16.00% |
108+ | 2,17 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesapack® 4089 |
Série | Tesapack® 4089 |
Largeur | 48 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.046 mm |
Matériau | PP |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2.2 Ncm |
Résistance à la traction | 43 Ncm |
Force de déchirure | 145 % % |
Couleur | Brun |