1,84 €/ Unitéhors TVA
2,23 €TVA incluse
Vendu par: 48Commande minimum: 48
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,12 € | - |
48+ | 1,84 € | 13.00% |
96+ | 1,78 € | 16.00% |
144+ | 1,72 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesapack® 4089 |
Série | Tesapack® 4089 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.046 mm |
Matériau | PP |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2.2 Ncm |
Résistance à la traction | 43 Ncm |
Force de déchirure | 145 % % |
Couleur | Brun |