Eriks
TESA

TESA Adhésif de cerclage très résistant 4298 bleu 66mx19mm

  • ERIKS:23331156
  • Fabricant:4063565255335
Image 1
tesa® 4298 est un adhésif de cerclage solide en polypropylène pré-étiré avec une masse adhésive en caoutchouc naturel. tesa® 4298 est spécifiquement conçu pour résister au transfert de couleur et de masse adhésive.
Ajouter à la liste

5,94 €/ Unitéhors TVA

7,19 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,94 €

-

96+

5,17 €

13.00%

192+

4,99 €

16.00%

288+

4,81 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4289
Série
4289
Largeur
19 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
MOPP
A double face
Non
Couleur
Bleu