Eriks
TESA

TESA Adhésif de cerclage très résistant 4289 jaune 66mx50mm

  • ERIKS:23331155
  • Fabricant:4063565253348
Image 1
tesa® 4289 is a heavy duty tensilised polypropylene strapping tape with a natural rubber adhesive system. tesa® 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time. The product is highly abrasion resistant.
Ajouter à la liste

20,42 €/ Unitéhors TVA

24,71 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,42 €

-

36+

17,77 €

13.00%

72+

17,15 €

16.00%

108+

16,54 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4289
Série
4289
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
MOPP
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
5 Ncm
Force de déchirure
35 %
Couleur
Jaune