Eriks
TESA

TESA Adhésif de cerclage très résistant 4289 jaune 66mx19mm

  • ERIKS:23331152
  • Fabricant:4042448117823
Image 1
tesa® 4289 is a heavy duty tensilised polypropylene strapping tape with a natural rubber adhesive system. tesa® 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time. The product is highly abrasion resistant.
Ajouter à la liste

6,75 €/ Unitéhors TVA

8,17 €TVA incluse

Vendu par: 96Commande minimum: 96

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,76 €

-

96+

6,75 €

13.00%

192+

6,52 €

16.00%

288+

6,29 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4289
Série
4289
Largeur
19 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
MOPP
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
5 Ncm
Force de déchirure
35 %
Couleur
Jaune