16,27 €/ Unitéhors TVA
19,69 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,27 € | - |
36+ | 14,15 € | 13.00% |
72+ | 13,67 € | 16.00% |
108+ | 13,18 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | 4288 |
Série | 4288 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.114 mm |
Matériau | MOPP |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc synthétique |
Adhésion/Acier | 6 Ncm |
Force de déchirure | 35 % |
Couleur | Noir |