6,73 €/ Unitéhors TVA
8,14 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
33 En stock - Date de livraison estimée 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,74 € | - |
72+ | 6,73 € | 13.00% |
144+ | 6,50 € | 16.00% |
216+ | 6,27 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | 4288 |
Série | 4288 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 66 m |
Epaisseur | 0.114 mm |
Matériau | MOPP |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc synthétique |
Adhésion/Acier | 6 Ncm |
Force de déchirure | 35 % |
Couleur | Noir |