Eriks
TESA

TESA Adhésif de cerclage pré-étiré solide 4288 66mx12mm

  • ERIKS:23331145
  • Fabricant:4042448117618
Image 1
tesa® 4288 is an extremely stable, medium duty polypropylene strapping tape with a natural rubber adhesive system. tesa® 4288 exhibits high tensile strength with low elongation at the same time. The applied product is highly heat- and cold-resistant, due to the black backing extremely resistant to UV-light
Ajouter à la liste

3,42 €/ Unitéhors TVA

4,14 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,93 €

-

144+

3,42 €

13.00%

288+

3,30 €

16.00%

432+

3,18 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4288
Série
4288
Largeur
12 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
MOPP
A double face
Non
Couleur
Noir