Eriks
TESA

TESA Adhésif de cerclage pré-étiré 4287 orange 66mx50mm

  • ERIKS:23331142
  • Fabricant:4042448117526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4287 is a tensilised polypropylene strapping tape with a natural rubber adhesive system.
Ajouter à la liste

12,59 €/ Unitéhors TVA

15,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,59 €

-

36+

10,95 €

13.00%

72+

10,58 €

16.00%

108+

10,20 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4287
Série
4287
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
MOPP
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc synthétique
Adhésion/Acier
6 Ncm
Force de déchirure
35 %
Couleur
Orange