Eriks
TESA

TESA Adhésif de cerclage 51608 noir 15mx9mm

  • ERIKS:23332103
  • Fabricant:4005800147951
Image 1
tesa® 51608 is the universal tape for wire harness bundling in the passenger compartment. It combines important features as noise dampening, abrasion resistance, and bundling strength while keeping harnesses flexible supporting an easy harness assembly process at the OEM. tesa® 51608 is optimized for manual application.
Ajouter à la liste

1,55 €/ Unitéhors TVA

1,88 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,55 €

-

192+

1,35 €

13.00%

384+

1,30 €

16.00%

576+

1,26 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
51608
Série
51608
Largeur
9 mm
Longueur
15 m
Epaisseur
0.28 mm
Matériau
PET-molleton
A double face
Non
Couleur
Noir