Eriks
TESA

TESA Adhésif de cerclage 4173 noir 33mx19mm

  • ERIKS:23330984
  • Fabricant:4042448127549
Image 1
tesa® 4173 PV2 est un adhésif PVC plastifié convenant parfaitement au frettage de câbles dans des milieux à 105°C. Son support film solide permet des frettages aussi bien ouverts que juxtaposés. Sa masse adhésive acrylique à base aqueuse résiste aux faibles dégagements gazeux des composants organiques volatiles.
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,96 €

-

96+

4,32 €

13.00%

192+

4,17 €

16.00%

288+

4,02 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaflex® 4173
Série
Tesaflex® 4173
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.128 mm
Matériau
PVC
A double face
Non
Couleur
Noir