Eriks
TESA

TESA Adhésif d'emballage transparent 4205 46µ 66mx12mm

  • ERIKS:23331069
  • Fabricant:4005800210143
Image 1
tesa® 4205 est constitué d'un support PP 28µm enduit d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. Cette composition fournit les bonnes caractéristiques pour la fermeture de petites unités.
Ajouter à la liste

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,94 €

-

144+

0,82 €

13.00%

288+

0,79 €

16.00%

432+

0,76 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafilm® 4205
Série
Tesafilm® 4205
Largeur
12 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.045 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Couleur
Transparent