Eriks
TESA

TESA Adhésif aluminium solide 50µm 50565 50mx75mm

  • ERIKS:23332033
  • Fabricant:4042448079954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa ® 50565 est une bande d'aluminium solide, basée sur une feuille d'aluminium de 50µm et d'un adhésif acrylique.
Ajouter à la liste

28,84 €/ Unitéhors TVA

34,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,84 €

-

12+

25,09 €

13.00%

24+

24,23 €

16.00%

36+

23,36 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
50565
Série
50565
Largeur
75 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.05 mm
Matériau
Aluminium
A double face
Non
Résistance à la traction
6 Ncm
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 160 °C
Couleur
Aluminium