Eriks
TESA

TESA 7063, ACXplus Forte Adhésion 800 μm, Noir, 25m x 25mm

  • ERIKS:12699503
  • Fabricant:4042448213617
Image 1
tesa® ACXplus 7063 est une mousse acrylique noire.
Composé d'un système acrylique très performant, le produit se caractérise principalement par son pouvoir de fixation, sa dissipation des contraintes mécaniques et sa résistance à la température et aux intempéries.
Grâce à sa formulation unique, cette mousse associe un niveau d'adhésion très élevé à une très bonne résistance à la migration des plastifiants.
Elle est spécifiquement conçue pour l'assemblage de matériaux difficiles à fixer, comme les surfaces enduites (peinture poudre) ou les matériaux en plastique.
Le produit, en raison de son processus de fabrication très fiable, permet également l'assemblage de ces matériaux avec les métaux ou du métal sur métal.
Le produit en mousse acrylique viscoélastique compense les différents allongements thermiques des matériaux assemblés.
Il offre un tack très élevé et un excellent pouvoir adhésif.
Ajouter à la liste

39,45 €/ Unitéhors TVA

47,73 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,35 €

-

3+

39,45 €

13.00%

6+

38,09 €

16.00%

9+

36,73 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
25 mm
Longueur
25 m
Matériau
Mousse acrylique
Adhésif
Acrylique collé
Couleur
Noir