4,78 €/ Unitéhors TVA
5,78 €TVA incluse
Vendu par: 36Commande minimum: 36
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,49 € | - |
36+ | 4,78 € | 13.00% |
72+ | 4,61 € | 16.00% |
108+ | 4,45 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 64621 |
Série | Tesafix® 64621 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.09 mm |
Matériau | Film PP |
A double face | Oui |
Adhésif | Caoutchouc synthétique |
Force de déchirure | 140 % |
Couleur | Transparent |