13,99 €/ Unitéhors TVA
16,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,99 € | - |
2+ | 13,51 € | 3.45% |
3+ | 13,02 € | 6.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Type | 64620 |
Type | 64620 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.185 mm |
Matériau | Film PP |
A double face | Oui |
Adhésif | Caoutchouc synthétique |
Force de déchirure | 700 % |
Couleur | Blanc |