Eriks
TESA

TESA 60760 Adhésif de marquage au sol jaune 33mx50mm

  • ERIKS:23332268
  • Fabricant:4042448828965
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesaflex® 60760 est un adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc modifié ce qui permet une adhésion sur différents substrats. tesaflex® 60760 est également déchirable à la main.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
60760
Série
60760
Largeur
50 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
PVC, mou
A double face
Non
Couleur
Jaune