Eriks
TESA

TESA 60760 Adhésif de marquage au sol blanc 33mx50mm

  • ERIKS:13142612
  • Fabricant:4042448828958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesaflex® 60760 est un adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc modifié ce qui permet une adhésion sur différents substrats. tesaflex® 60760 est également déchirable à la main.
Ajouter à la liste

8,57 €/ Unitéhors TVA

10,37 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,57 €

-

6+

7,46 €

13.00%

12+

7,20 €

16.00%

18+

6,94 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
60760
Série
60760
Largeur
50 mm
Longueur
33 m
Couleur
Blanc