16,13 €/ Unitéhors TVA
19,52 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | 60670 |
Série | 60670 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.7 mm |
Matériau | Feuille d'aluminium |
Adhésif | Acrylique |
Adhésion/Acier | 10 Ncm |
Résistance à la traction | 60 Ncm |
Force de déchirure | 8 % |
Résistant à la température jusq'à | 160 °C |
Couleur | Argenté |