Eriks
TESA

TESA 60652, Ruban aluminium universel avec protecteur papier - film de 50μ, Argent, 50m x 50mm

  • ERIKS:13547669
  • Fabricant:4042448476197
Image 1
tesa® 60652 is an aluminum tape based on a 50 µm (2 mil) aluminum foil, a transparent acrylic adhesive and a white, single-sided siliconized, 85µm thick  paper linerFeatures:* Mechanical stable and conformable* Easily removable liner* Suitable for permanent applications* Barrier against moisture, gases and vapors* Electrically and thermally conductive* Aging resistant* Heat and light refletive* Flame retardant according to DIN 4102, clas B1* Flame retardant according to the requirements in UL510A* Meets requirements of UL723
Ajouter à la liste

8,76 €/ Unitéhors TVA

10,60 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Type
60652
Type
60652
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.9 mm
Matériau
Feuille d'aluminium
Adhésif
Acrylique
Adhésion/Acier
9 Ncm
Résistance à la traction
40 Ncm
Force de déchirure
6 %
Résistant à la température jusq'à
160 °C
Couleur
Argenté