Eriks
TESA

TESA 60650, Ruban aluminium universel - film de 50μ, Argent, 50m x 50mm

  • ERIKS:13547668
  • Fabricant:4042448476180
Image 1
tesa® 60650 est un ruban aluminium universel composé d'un film aluminium 50 μm (2 mil) et d'une masse adhésive

acrylique transparente.

Caractéristiques:

* Stable mécaniquement et conformable

*  Déroulement facile

* Convient aux applications permanentes

*  Barrière à l'humidité, aux gaz et à la vapeur

* Conductivité électrique et thermique

* Résistance au vieillissement

*  Réflecteur de chaleur et de lumière

*  Propriété ignifuge en accord avec DIN 4102, classe B1
Ajouter à la liste

8,76 €/ Unitéhors TVA

10,60 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
60650
Série
60650
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.05 mm
Matériau
Feuille d'aluminium
Adhésif
Acrylique
Adhésion/Acier
9 Ncm
Résistance à la traction
40 Ncm
Force de déchirure
6 %
Couleur
Argenté