Eriks
TESA

TESA 60632, Ruban aluminium conformable avec protecteur papier - film de 30μ, Argent, 50m x 50mm

  • ERIKS:13547663
  • Fabricant:4042448476142
Image 1
tesa® 60632 is a conformable aluminum tape based on a 30 µm (1.2 mil) aluminum foil, a transparent acrylic adhesive and a white, single-sided siliconized, 85µm thick paper linerFeatures:* Conformable to curved surfaces* Easily removable liner* Suitable for permanent applications* Barrier against moisture, gases and vapors* Electrically and thermally conductive* Aging resistant* Heat and light reflective* Flame retardant according to DIN 4102, class B1* Flame retardant according to the requirements in UL 510A
Ajouter à la liste

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
60632
Série
60632
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.065 mm
Matériau
Feuille d'aluminium
Adhésif
Acrylique
Adhésion/Acier
8 Ncm
Résistance à la traction
25 Ncm
Force de déchirure
3 %
Résistant à la température jusq'à
160 °C
Couleur
Argenté