Eriks
TESA

TESA 60462 Duct Tape argenté 50mm

  • ERIKS:14719141
  • Fabricant:4063565288562
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le ruban adhésif résistant tesa® 60462 est le support complet parfait pour vos tâches les plus difficiles. Fabriqué à partir de matériaux recyclés et de notre célèbre adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant, ce ruban n'est pas seulement plus résistant, mais aussi plus durable que jamais. Avec sa qualité supérieure, le ruban adhésif tesa® 60462 haute performance est un choix fiable et durable pour tous vos besoins.

Caractéristiques techniques
Support : tissu enduit de PE
Épaisseur totale : 215 µm
Force de déchirure : 40,0 N/cm
Ajouter à la liste

9,71 €/ Unitéhors TVA

11,75 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

120 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Couleur
Argenté