Eriks
TESA

TESA 60404, Film adhésif d’emballage coloré, Rouge, 66m x 25mm

  • ERIKS:14241972
  • Fabricant:4063565035951
Image 1
tesa® 60404 is a premium packaging tape based on a sPVC-film backing and a natural rubber adhesive. It shows excellent performance on all kind of cardboards and secures a safe closure. The natural rubber adhesive system is designed to show best results for applications on different kind of surfaces.
Ajouter à la liste

10,49 €/ Unitéhors TVA

12,69 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
25 mm
Longueur
66 m
Matériau
Film PVC
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.6 Ncm
Force de déchirure
90 %
Couleur
Rouge