Eriks
TESA

TESA 57168 Ruban adhésif d'emballage marron 66mx50mm

  • ERIKS:12327120
  • Fabricant:4042448123923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® Emballer Rapide et solide est un adhésif d'emballage qui trouve toutes sortes d'applications au quotidien. Polyvalent, il est très pratique pour fermer un colis ou un carton. Grâce à son support en polypropylène, il offre une résistance élevée aux UV. Son revêtement adhésif ultra solide garantit une bonne résistance aux déchirures et une adhérence optimale. Pour une manutention plus facile et un emballage plus rapide, il peut être utilisé avec n'importe quel dérouleur manuel tesa®.
  • Support Polypropylène solide
  • Masse adhésive sans solvant et avec une résistance élevée aux UV
  • Permet une fermeture sécurisée grâce à une masse adhésive résistant au cisaillement
  • Déroulement régulier et sans bruit
  • S'adapte à tous les dérouleurs manuels tesa
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 57168
Série
Tesapack® 57168
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Couleur
Brun