Eriks
TESA

TESA 56402 Dérouleur manuel Premium

  • ERIKS:23332229
  • Fabricant:4042448914347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Description du produit
Le dévidoir manuel tesa® 56402 est un appareil industriel robuste qui permet d'utiliser les adhésifs tesa® de largeurs maximales de 50mm. Ce système avec deux rouleaux applicateurs est facile à manipuler et présente une protection spéciale (protection de la lame). L'adhésif est coupé en pressant la gâchette sur le manche. Le contrôle de tension continuellement ajustable permet un déroulement facile même avec les adhésifs ayant une force de déroulement très faible.

Applications principales
Poser le dévidoir tesa® 56402 sur le carton et le tirer vers soi. L'adhésif est déroulé et plaqué par les 2 rouleaux de contact.
Pour couper le ruban, presser la gâchette et continuer le mouvement du dévidoir.
Chargement : le rouleau tesa® est placé sur le porte-mandrin de façon à ce que la face adhésive soit vers la poignée. Placer le début du rouleau entre le rouleau de guidage et la plaquette anti-retour jusqu'à ce que l'adhésif ne fasse plus de plis.
Ajouter à la liste

197,27 €/ Unitéhors TVA

238,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

197,27 €

-

2+

190,47 €

3.45%

3+

183,67 €

6.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
PREMIUM 56402
Série
PREMIUM 56402