Eriks
TESA

TESA 51970, Film double face transparent, Transparent, 50m x 38mm

  • ERIKS:23332120
  • Fabricant:4005800084539
Image 1
tesa® 51970 is a transparent double-sided tape consisting of a PP-film backing and a tackified adhesive. tesa® 51970 features:* Excellent combination of high tack and adhesion * Secure bond even on materials such as PP and PE and rough surfaces * Good temperature resistance and outdoor suitability
Ajouter à la liste

32,45 €/ Unitéhors TVA

39,26 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,30 €

-

8+

32,45 €

13.00%

16+

31,33 €

16.00%

24+

30,21 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 51970
Série
Tesafix® 51970
Largeur
38 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.22 mm
Matériau
Film PP
A double face
Oui
Adhésif
Acrylique collé
Force de déchirure
150 %
Couleur
Transparent